Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinze a becchi tondi DIN ISO 5745

Pinze a becchi tondi DIN ISO 5745
PINZA A BECCHI TONDI LUNGHI 160MM

Cod. art. 071501 566
EAN 4050382275189

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio

  • Ganasce: Design lungo, seghettate sul lato frontale

  • Superficie: Completamente lucidata e sigillata con vernice trasparente

  • Manici: PVC, doppio rivestimento

  • Snodo: Cerniera chiusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per piegare e curvare fili di ferro e lamiere

Lunghezza (L)

160 mm

Lunghezza in pollici (L)

6-1/4 poll.

Lunghezza ganasce (L3)

52 mm

Larghezza ganasce (W3)

17 mm

Spessore punte ganasce (T2)

3 mm

Materiale

Acciaio

Tipo di giunto

Inserito

Esecuzione

Doppia molla

ISO

5745